Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 2200 6 1 / 2X4 1/2 Mastoteippi 6-1 / 2 x 4-1 / 2 Tuumaa 125 Mil Musta | AE2NYQ 4YT78

3M 2200 6 1/2"X4 1/2" mastiksinauha 6-1/2 x 4-1/2 tuumaa 125 mil musta

Varastossa
Tuote: AE2NYQ Malli: 2200 6 1/2 "X4 1/2"Ristiviite: 4YT78
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
€16.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeippinauha
Tartunnan lujuus200 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi mastiksi
VäriMusta
Pituus4.5 "
MateriaaliVinyyli
Maks. Jännite600
Suorituskyky Temp.Jopa 176 astetta F
ShapeSuorakulmio
Lämpötila-alue0 astetta 100 astetta F
Vetolujuus20 paunaa / tuumaa
Paksuus125 milj.
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8546900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarttuvaPituusMaks. JänniteShapeLämpötila-alueLeveysHinta
3M 2229 1 "X10 2229 1 "X10 'Mastic10ft.35000Jatkuva rullaJopa 194 astetta F1"€34.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 2200 6 1/2"X4 1/2" mastiksinauha 6-1/2 x 4-1/2 tuumaa 125 mil musta
€16.63 / yksikkö