Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 2229 1X10 -teippi 1 tuumaa x 10 jalkaa 125 Mil musta | AE2NYZ 4YT86

3M 2229 1"X10" Mastiksinauha 1 tuuma x 10 jalkaa 125 Mil musta

Varastossa
Tuote: AE2NYZ Malli: 2229 1 "X10 'Ristiviite: 4YT86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeippinauha
tarttuvaMastic
VäriMusta
Pituus10ft.
MateriaaliVinyyli
Maks. Jännite35000
Suorituskyky Temp.Jopa 176 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alueJopa 194 astetta F
Paksuus125 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3919102020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarttuvaPituusMaks. JänniteShapeLämpötila-alueLeveysHinta
3M 2200 6 1/2 "X4 1/2" mastettinauha 6-1/2 x 4-1/2 tuumaa 125 Mil Musta | AE2NYQ 4YT78 2200 6 1/2"X4 1/2"Kumi mastiksi4.5 "600Suorakulmio0 astetta 100 astetta F6.5 "€16.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 2229 1"X10" Mastiksinauha 1 tuuma x 10 jalkaa 125 Mil musta
€34.05 / yksikkö