Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 201+ paperin teippi, kumiteippi, 4.40 mil paksu, 24 mm x 55m, ruskea | CD2LHT 52JE62

3M 201+ paperipeiteteippi, kuminauhaliima, 4.40 mil paksu, 24 mm x 55 m, ruskea

Varastossa
Tuote: CD2LHT Malli: 201+Ristiviite: 52JE62

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalarinteippi
tarttuvaKumi
TaustamateriaaliPaperi
Pituus55 m
Suorituskyky Temp.200-astetta F
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriRusketus
Vetolujuus19 paunaa / tuumaa
Paksuus4.4 milj.
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusLeveysHinta
3M 201+ -paperiteippi, kumiteippi, 4.40 mil paksu, 18 mm x 55m, 48 kpl | CD2LHU 52JE66 201+Maalarinteippi55 m11 / 16 "€295.68
3M 231/231A Paperimaalarit maalarinteippi, kuminauhaliima, 7.6 mil Paksu, 48 mm X 55 m, 24 pk | CE9TZM 54UC22 231 / 231AMaalarit naamioivat nauhan55 m1 7 / 8 "€1,588.55
3M 231/231A Paperimaalarit maalarinteippi, kuminauhaliima, 7.6 mil Paksu, 36 mm X 55 m, 24 pk | CE9TZN 54UC23 231 / 231AMaalarit naamioivat nauhan55 m1 3 / 8 "€1,030.43
3M 231/231A Paperimaalarit maalarinteippi, kuminauhaliima, 7.6 mil Paksu, 24 mm X 55 m, 36 pk | CE9TZP 54UC21 231 / 231AMaalarit naamioivat nauhan55 m15 / 16 "€1,189.09
3M 231/231A Paper Painters Masking Tape, Kumiteippi Liima, 7.6 mil Paksu, 18 mm X 55 m, 48 Pk | CE9TZQ 54UC24 231 / 231AMaalarit naamioivat nauhan55 m11 / 16 "€1,268.98
3M 401+ Paperinaamariteippi, kumiteippi, 9.5 mil paksu, 36 mm x 55 m, vihreä | CE9TZR 52ND41 401+Maalarinteippi55 m1 3 / 8 "€32.29
3M 2693 Paperi Masking Tape, Kumiteippi Liima, 7.9 mil Paksu, 24 mm X 55 m, Tan, 36 Pk | CE9TZT 54UC38 2693Maalarinteippi--€1,087.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 201+ paperipeiteteippi, kuminauhaliima, 4.40 mil paksu, 24 mm x 55 m, ruskea
€8.79 / yksikkö