Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51580.140.0036 Tappitappi, nimellishalkaisija 14 mm, A1-luokka, 14.0 mm tappi, 5PK | CG8JAU 41KR81

FABORY M51580.140.0036 tapitappi, nimellishalkaisija 14 mm, A1-luokka, 14.0 mm tappi, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8JAU Malli: M51580.140.0036Ristiviite: 41KR81

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus36
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA1
Pituus36mm
Nimellishalkaisija14 mm
Pin Dia.14.0 mm
Tapin tyyppiVakiotappi
StandardiD7
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51580.140.0036 tapitappi, nimellishalkaisija 14 mm, A1-luokka, 14.0 mm tappi, 5PK
€84.88 /pakkaus