Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 16115 Minikupit ja -pannat 6 huilua unssia, 8 pk | AC2ECF 2JDD5

3M 16115 Minikupit ja -pannat 6 huilua unssia, 8 kpl

Varastossa
Tuote: AC2ECF Malli: 16115Ristiviite: 2JDD5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€403.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupit ja kaulukset
Koko6 fl. oz.
Kannen tyyppiRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4995
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8424901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 16023 kuppi ja kaulus iso, 4 kpl | AC2ECE 2JDD4 16023850mL€275.28
3M 16001 sekoituskuppi ja kaulus, tavallinen, 8 kpl | AC2ECG 2JDD6 16001650mL€473.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 16115 Minikupit ja -pannat 6 huilua unssia, 8 kpl
€403.50 / yksikkö