Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 16023 kuppi ja kaulus iso, 4 kpl | AC2ECE 2JDD4

3M 16023 kuppi ja kaulus iso, 4 kpl

Varastossa
Tuote: AC2ECE Malli: 16023Ristiviite: 2JDD4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€264.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupit ja kaulukset
Koko850mL
Kannen tyyppiRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8424901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 16115 Minikupit ja -pannat 6 huilua unssia, 8 pk | AC2ECF 2JDD5 161156 fl. oz.€391.24
3M 16001 sekoituskuppi ja kaulus, tavallinen, 8 kpl | AC2ECG 2JDD6 16001650mL€413.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 16023 kuppi ja kaulus iso, 4 kpl
€264.29 / yksikkö