Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 16066 sekoitussuhde, 50 pk | AC2ECK 2JDD9

3M 16066 sekoitussuhde, 50 pk

Varastossa
Tuote: AC2ECK Malli: 16066Ristiviite: 2JDD9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoita suhde
MateriaaliMuovi
KokoMini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3920620050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 16091 sekoitussuhde, 100 pk | AB9DMP 2CCE2 16091Suuri€131.24
3M 16065 sekoitussuhde, 100 pk | AC2ECM 2JDE2 16065Säännöllinen€109.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 16066 sekoitussuhde, 50 pk
€51.16 / yksikkö