Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 14945 Hiomalevyt 5-1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa, 1000 pk | AG4VCD 34TG74

3M 14945 hiomalevyt 5-1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa, 1000 pk

Varastossa
Tuote: AG4VCD Malli: 14945Ristiviite: 34TG74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€547.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-arkki
Hioma-ainePiikarbidi
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoA
VäriMusta
LuokkaErittäin hieno
sisu600
Pituus5.5 "
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.321
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi6805200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuPituusLeveysHinta
3M 14944 Hiomalevy 9 x 3-5/8 tuumaa 1000 G Sc, 2000 Pk | AB9BPM 2AXW9 14944MustaErittäin hieno10009"5.5 "€2,112.92
3M 02033 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 1200 G Sc, 50 Pk | AB9BUX 2AYJ8 02033MustaErittäin hieno120011 "4.437 "€221.05
3M 02023 Hiomalevy 9 x 5-1/2 tuumaa 1500 G Sc, 250 Pk | AB9WRK 2FWY3 02023MustaErittäin hieno15009"9"€584.54
3M 88599 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 1500 G Sc, 250 Pk | AB9WTE 2FXE5 88599RusketusErittäin hieno150011 "9"€586.83
3M 02020 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 2000 G Sc, 5 Pk | AB9WTW 2FXK2 02020MustaErittäin hieno200011 "5.5 "€950.12
3M 02019 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 2500 G Sc, 5 Pk | AC2EEY 2JEG5 02019MustaErittäin hieno250011 "9"€945.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 14945 hiomalevyt 5-1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa, 1000 pk
€547.40 / yksikkö