Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 02019 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 2500 G Sc, 5 Pk | AC2EEY 2JEG5

3M 02019 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 2500 G Sc, 5 Pk

Varastossa
Tuote: AC2EEY Malli: 02019Ristiviite: 2JEG5
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
€1,194.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-arkki
Hioma-ainePiikarbidi
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoA
VäriMusta
LuokkaErittäin hieno
sisu2500
Pituus11 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.76
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuPituusLeveysHinta
3M 14944 Hiomalevy 9 x 3-5/8 tuumaa 1000 G Sc, 2000 Pk | AB9BPM 2AXW9 14944MustaErittäin hieno10009"5.5 "€2,178.26
3M 02033 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 1200 G Sc, 50 Pk | AB9BUX 2AYJ8 02033MustaErittäin hieno120011 "4.437 "€230.27
3M 02023 Hiomalevy 9 x 5-1/2 tuumaa 1500 G Sc, 250 Pk | AB9WRK 2FWY3 02023MustaErittäin hieno15009"9"€608.90
3M 88599 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 1500 G Sc, 250 Pk | AB9WTE 2FXE5 88599RusketusErittäin hieno150011 "9"€604.98
3M 02020 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 2000 G Sc, 5 Pk | AB9WTW 2FXK2 02020MustaErittäin hieno200011 "5.5 "€978.69
3M 14945 Hiomalevyt 5-1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa, 1000 pk | AG4VCD 34TG74 14945MustaErittäin hieno6005.5 "4.5 "€706.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 02019 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 2500 G Sc, 5 Pk
€1,194.30 / yksikkö