3M 13637 Hiomarulla, 3 kpl | AC2EFF 2JEK9

3M 13637 Hiomarulla, 3 kpl

Varastossa
Tuote: AC2EFF Malli: 13637Ristiviite: 2JEK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,026.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-aine
VäriValkoinen
Pituus30ft.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.17
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)51.82
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriPituusHinta
3M 14056 Hiomarulla polyesterikalvo 15 mikronia, 4 pk | AC2EFJ 2JEM2 14056AlumiinioksidiOranssi150ft.€1,493.44
3M 00262 Hiomatela 4 tuumaa x 30 jalkaa | AE2VUF 4ZP76 00262TalkkiValkoinen30ft.€218.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 13637 Hiomarulla, 3 kpl
€1,026.11 / yksikkö