Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 11967 Hiomasieni kulmikas keski, 12 kpl | AB9WBT 2FRA7

3M 11967 Hiomasieni kulmikas keski, 12 kpl

Varastossa
Tuote: AB9WBT Malli: 11967Ristiviite: 2FRA7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmainen hiontasieni
Hioma-aineSynteettinen
VäriKastanjanruskea
LuokkaKeskikokoinen
sisu100
Pituus4.5 "
Paksuus1"
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.51
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sivut (Dual)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 11967 Hiomasieni kulmikas keski, 12 kpl
€122.69 / yksikkö