Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 1194 suojakalvoteippi 3 tuumaa x 6 jaardia kupari | AA6WLG 15C832

3M 1194 suojakalvoteippi 3 tuumaa x 6 jaardia kuparia

Varastossa
Tuote: AA6WLG Malli: 1194Ristiviite: 15C832
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
€120.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojaava kalvoteippi
Tartunnan lujuus40 oz. / Tuumaa
tarttuvaJohtamaton akryyli
VäriKupari
Pituus6 yd.
MateriaaliKupari
Suorituskyky Temp.Jopa 149 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus25 paunaa / tuumaa
Paksuus2.6 milj.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7409199000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTartunnan lujuustarttuvaLeveysHalkaisijaPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.Hinta
3M 1181 kalvoteippi 1/2 tuumaa x 6 jaardia kupari | AA6WKP 15C816 11812.6 milj.35 oz. / TuumaaJohtava akryyli1 / 2 "-6 yd.Deadsoft KupariJopa 200 astetta F€57.19
3M 1181 kalvoteippi 1/4 tuumaa x 6 jaardin kupari | AA6WKQ 15C817 11812.6 milj.35 oz. / TuumaaJohtava akryyli1 / 4 "-6 yd.Deadsoft KupariJopa 200 astetta F€26.47
3M 1181 suojakalvoteippi 1 tuuma x 6 jaard Kupari | AA6WKR 15C818 11812.6 milj.35 oz. / TuumaaJohtava akryyli1"-6 yd.Deadsoft KupariJopa 200 astetta F€106.94
3M 1181 suojakalvoteippi 2 tuumaa x 6 jaardia kupari | AA6WKT 15C819 11812.6 milj.35 oz. / TuumaaJohtava akryyli2"-6 yd.Deadsoft KupariJopa 200 astetta F€188.12
3M 1181 kalvoteippi 3/4 tuuman x 6 jaardin kupari | AA6WKU 15C820 11812.6 milj.35 oz. / TuumaaJohtava akryyli3 / 4 "-6 yd.Deadsoft KupariJopa 200 astetta F€77.03
3M 1181 suojakalvoteippi 3 tuumaa x 6 jaardia kupari | AA6WKV 15C821 11812.6 milj.35 oz. / TuumaaJohtava akryyli3"-6 yd.Deadsoft KupariJopa 200 astetta F€245.75
3M 1194 kalvoteippi 1/2 tuumaa x 6 jaardin kupari | AA6WLB 15C827 11942.6 milj.40 oz. / TuumaaJohtamaton akryyli1 / 2 "-6 yd.KupariJopa 149 astetta F€25.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 1194 suojakalvoteippi 3 tuumaa x 6 jaardia kuparia
€120.33 / yksikkö