Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 1181 folioteippi 1 tuuma x 1 tuuma kupari, 250 pk | AD6HXU 45J682

3M 1181 folioteippi 1 tuuma x 1 tuuma kupari, 250 pk

Varastossa
Tuote: AD6HXU Malli: 1181Ristiviite: 45J682

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojaava kalvoteippi
Tartunnan lujuus35 oz. / Tuumaa
tarttuvaJohtava akryyli
VäriKupari
Pituus1"
MateriaaliDeadsoft Kupari
Suorituskyky Temp.-40 astetta 130 astetta C.
ShapeNeliö
Vetolujuus25 paunaa / tuumaa
Paksuus2.6 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi7410220000
AlkuperämaaNZ

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 1181 folioteippi 1 tuuma x 1 tuuma kupari, 250 pk
€166.04 / yksikkö