Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 11513-00000-20 Lukijalasit +1.5 kirkas huurtumisenesto | AG3NCM 33NU30

3M 11513-00000-20 Lukijan suojalasit +1.5 kirkas huurtumisenesto

Varastossa
Tuote: AG3NCM Malli: 11513-00000-20Ristiviite: 33NU30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBifocal turvalukijalasit
diopterin+ 1.5
Kehyksen väriPoista valinta
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
Linssin päällystysantifog
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoNA
Temppelin väriPoista valinta
Temppelityylimuotoillut
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9004900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemppelityylidiopterinKehyksen väriKehyssuunnitteluKehysmateriaalieräLinssin väriTemppelin väriHinta
3M 11500-00000-20 lukulasit +1.5 harmaa polykarbonaatti | AD2EKG 3NRZ5 11500-00000-20Säädettävä+ 1.5HarmaaRetro-Bifokaaliset lukulasitHarmaaHarmaa / musta€38.93
3M 11501-00000-20 Lukulasit +2.0 Harmaa polykarbonaatti | AD2EKH 3NRZ6 11501-00000-20Säädettävä+ 2.0HarmaaRetro-Bifokaaliset lukulasitHarmaaHarmaa / musta€38.93
3M 11377-00000-20 Lukulasit +1.5 Harmaa polykarbonaatti | AD2ELK 3NTU3 11377-00000-20Säädettävä+ 1.5Musta / hopeaTyylikäs, muotoiltu ja täysin säädettävä-Bifokaaliset lukulasitHarmaaHopea / musta€33.86
3M 11378-00000-20 Lukulasit +2.0 Harmaa polykarbonaatti | AD2ELL 3NTU4 11378-00000-20Säädettävä+ 2.0Musta / hopeaTyylikäs, muotoiltu ja täysin säädettävä-Bifokaaliset lukulasitHarmaaHopea / musta€33.86
3M 11379-00000-20 Lukulasit +2.5 Harmaa polykarbonaatti | AD2ELM 3NTU5 11379-00000-20Säädettävä+ 2.5Musta / hopeaTyylikäs, muotoiltu ja täysin säädettävä-Bifokaaliset lukulasitHarmaaHopea / musta€33.86
3M 11434-00000-20 Lukulasit +1.5 Kirkas polykarbonaatti | AD7EHW 4DY79 11434-00000-20Säädettävä+ 1.5HarmaaRetro-Bifokaaliset lukulasitPoista valintaHarmaa / musta€31.95
3M 11435-00000-20 Lukulasit +2.0 Kirkas polykarbonaatti | AD7EHX 4DY80 11435-00000-20Säädettävä+ 2.0HarmaaRetro-Bifokaaliset lukulasitPoista valintaHarmaa / musta€31.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 11513-00000-20 Lukijan suojalasit +1.5 kirkas huurtumisenesto
€14.63 / yksikkö