Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 11421 Lukituslevy Alumiinioksidi 4 tuumaa 60 Grit Tr, 100 Pk | AB9WQG 2FWJ5

3M 11421 Lukituslevy alumiinioksidi 4 tuumaa 60 karkeus Tr, 100 pk

Varastossa
Tuote: AB9WQG Malli: 11421Ristiviite: 2FWJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€477.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontalevyn lukitseminen
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki
KiinnitysjärjestelmäTR
LiitetyyppiRoll-On / Off
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoYF
VäriRuskea
Levy Dia.4"
LuokkaKarkea
sisu60
Maks. Kierrosluku13,300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.Maks. KierroslukuHinta
3M 11417 Lukituslevy Alumiinioksidi 1 tuuman 60 karkeuden karkea Tr | AF2GFU 6TH81 114171"30,000€1.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 11421 Lukituslevy alumiinioksidi 4 tuumaa 60 karkeus Tr, 100 pk
€477.55 / yksikkö