Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 11417 Lukituslevy Alumiinioksidi 1 tuuman 60 karkeuden karkea Tr | AF2GFU 6TH81

3M 11417 Lukituslevy Alumiinioksidi 1 tuuman 60 Grit Karkea Tr

Varastossa
Tuote: AF2GFU Malli: 11417Ristiviite: 6TH81
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
€1.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontalevyn lukitseminen
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki
KiinnitysjärjestelmäTR
LiitetyyppiRoll-On / Off
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoYF
VäriRuskea
Levy Dia.1"
LuokkaKarkea
sisu60
Maks. Kierrosluku30,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.Maks. KierroslukuHinta
3M 11421 Lukituslevy Alumiinioksidi 4 tuumaa 60 Grit Tr, 100 Pk | AB9WQG 2FWJ5 114214"13,300€477.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 11417 Lukituslevy Alumiinioksidi 1 tuuman 60 Grit Karkea Tr
€1.40 / yksikkö