Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 11380-00000-20 Suojalasit Kirkas Anti-Fog Naarmuuntumaton | AE4ZUY 5PA80

3M 11380-00000-20 Suojalasit Kirkas huurtumaton Naarmuuntumaton

Varastossa
Tuote: AE4ZUY Malli: 11380-00000-20Ristiviite: 5PA80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta / hopea
KehyssuunnitteluPuoli
KehysmateriaaliNylon
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysAntifog, naarmuuntumaton
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
TemppelityyliSäädettävä
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin väriHinta
3M 11381-00000-20 Suojalasit Harmaa huurtumista estävä Naarmuuntumaton | AE4ZUZ 5PA81 11381-00000-20Harmaa€13.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 11380-00000-20 Suojalasit Kirkas huurtumaton Naarmuuntumaton
€13.76 / yksikkö