ACROVYN HRB20102N Kaide, sisustus, aavikkohiekka | CF2AZX 55LR40

ACROVYN HRB20102N Kaide, Sisustus, Desert Sand

Varastossa
Tuote: CF2AZX Malli: HRB20102NRistiviite: 55LR40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,391.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
VäriDesert Sand
Kokonaiskorkeus5-5 / 8 "
Kokonaispituus240 "
Tyyppisisusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
ACROVYN 6C102N Kaide, sisä, aavikkohiekka | CF2AZU 55LN46 6C102N4-1 / 2 "€606.43
ACROVYN HRO6102N Kaide, sisä, aavikkohiekka | CF2AZV 55LN51 HRO6102N5-5 / 8 "€450.56
ACROVYN 4CQL102N Kaide, Sisustus, Desert Sand | CF2AZW 55LR36 4CQL102N5-1 / 2 "€1,257.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN HRB20102N Kaide, Sisustus, Desert Sand
€1,391.28 / yksikkö