Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 1/5/11 sinetöintiteippi 1 tuuma x 5 piha 9.5 mil valkoinen | AA6WQD 15C927

3M 1 Tiivistysteippi 5 tuumaa x 11 jaardia 1 mil Valkoinen

Tuotenumero: AA6WQD Malli: 1/5/11Ristiviite: 15C927
Varastossa

Hanki se Keskiviikko, marraskuu 20

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€20.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräSäilöntätiiviste
Tartunnan lujuus30 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriValkoinen
Pituus5 yd.
Materiaalipolyeteeni
Suorituskyky Temp.Jopa 170 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Vetolujuus15 paunaa / tuumaa
Paksuus9.5 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriPaksuusLeveysPkg. MääräHinta
3M 1-5-481 Tiivistysnauha 1 tuumaa x 5 jaardia 9.8 mil musta | AA6WQC 15C926 1-5-48132 oz. / TuumaaMusta9.8 milj.1"1€20.14
3M 2-5-481 sinetöintiteippi 2 tuumaa x 5 jaardia 9.8 Mil musta | AA6WTA 15C971 2-5-48132 oz. / TuumaaMusta9.8 milj.2"1€35.91
3M 2/5/11 tiivisteteippi 2 tuumaa x 5 jaardia 9.5 miljoonaa valkoista | AA6WTB 15C972 2/5/1130 oz. / TuumaaValkoinen9.5 milj.2"1€37.85
3M 3-5-481 sinetöintiteippi 3 tuumaa x 5 jaardia 9.8 Mil musta | AA6WWJ 15D054 3-5-48132 oz. / TuumaaMusta9.8 milj.3"1€47.08
3M 3/5/11 sinetöintiteippi 3 tuumaa x 5 piha 9.5 miljoonaa valkoista | AA6WWK 15D055 3/5/1130 oz. / TuumaaValkoinen9.5 milj.3"1€49.39
3M 4/5/11 sinetöintiteippi 4 tuumaa x 5 jaardia 9.5 miljoonaa valkoista | AA6XAN 15D159 4/5/1130 oz. / TuumaaValkoinen9.5 milj.4"1€62.86
3M 6/5/11 sinetöintiteippi 6 tuumaa x 5 piha 9.5 miljoonaa valkoista | AA6XEZ 15D269 6/5/1130 oz. / TuumaaValkoinen9.5 milj.6"1€107.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 1 Tiivistysteippi 5 tuumaa x 11 jaardia 1 mil Valkoinen
€20.69 / yksikkö