Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 1-3-100-SJ3522/SJ3523 koukku ja silmukka 3 tuumaa, 100 pk | AA7YDH 16U601

3M 1-3-100-SJ3522/SJ3523 koukku ja silmukka 3 tuumaa, 100 kpl

Varastossa
Tuote: AA7YDH Model: 1-3-100-SJ3522/SJ3523Ristiviite: 16U601

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen suljettavat kiinnittimen muodot
LiimatyyppiKumiliima
TaustamateriaaliKudottu nylon
VäriMusta
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku ja silmukka
Pituus3"
ShapeSuorakulmio
Leikkauslujuus22 psi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi5806102400
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Nailon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVäriPituusShapeLeikkauslujuusLeveysHinta
3M 1-1-100-SJ3506/SJ3507 koukku ja silmukka 1 tuuma, 100 pk | AA7YCR 16U585 1-1-100-SJ3506/SJ3507Polypropeenikoukku / polyesterisilmukkaValkoinen1"Neliö18 psi1"€26.76
3M 1-1-100-SJ3522/SJ3523 koukku ja silmukka 1 tuuma, 100 pk | AA7YCT 16U586 1-1-100-SJ3522/SJ3523Kudottu nylonMusta1"Neliö22 psi1"€74.93
3M 1-1-100-SJ3526N/SJ3527N koukku ja silmukka 1 tuuma, 100 pk | AA7YCU 16U587 1-1-100-SJ3526N/SJ3527NKudottu nylonMusta1"Neliö22 psi1"€77.69
3M 1-1-100-SJ3530/SJ3531 koukku ja silmukka 1 tuuma, 100 kpl | AA7YCV 16U588 1-1-100-SJ3530/SJ3531Kudottu nylonMusta1"Neliö22 psi1"€37.56
3M 1-1-100-SJ3532N/SJ3533N koukku ja silmukka 1 tuuma, 100 pk | AA7YCW 16U589 1-1-100-SJ3532N/SJ3533NKudottu nylonMusta1"Neliö22 psi1"€42.92
3M 1-1-100-SJ3540 Uudelleensuljettava kiinnike kaksoislukko 1 tuuma, 100 pk | AA7YCX 16U590 1-1-100-SJ3540polypropeeniMusta1"Neliö44 psi1"€66.23
3M 1-1-100-SJ3571/SJ3572 koukku ja silmukka 1 tuuma, 100 kpl | AA7YCY 16U591 1-1-100-SJ3571/SJ3572Kudottu nylonMusta1"Neliö22 psi1"€94.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 1-3-100-SJ3522/SJ3523 koukku ja silmukka 3 tuumaa, 100 kpl
€215.84 / yksikkö