Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 1 / 2-18-RP25 Vhb nauha 1/2 tuumaa x 18 jaardin harmaa | AA6WLM 15C837

3M 1/2-18-RP25 Vhb nauha 1/2 tuumaa x 18 jaardin harmaa

Varastossa
Tuote: AA6WLM Malli: 1/2-18-RP25Ristiviite: 15C837
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
€27.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen VHB-nauha
Tartunnan lujuus256 oz. / Tuumaa
tarttuvaMonikäyttöinen akryyli
VäriHarmaa
Pituus18 yd.
Vuoren väriValkoinen (painettu)
MateriaaliAkryylivaahto
Suorituskyky Temp.50 astetta 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriHarmaa
Vetolujuus90 paunaa / tuumaa
Paksuus25 milj.
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusTartunnan lujuustarttuvaPaksuusLeveysVäriPituusMateriaaliHinta
3M 4910 Kaksipuolinen Vhb-teippi 12 tuumaa x 1 jaardi Kirkas | AA6VNJ 15C302 4910100 paunaa / tuumaa240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyli40 milj.12 "Poista valinta1 yd.Kiinteä vaahto€175.91
3M 4910 kaksipuolinen VHB-teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNK 15C303 4910100 paunaa / tuumaa240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyli40 milj.1 / 2 "Poista valinta5 yd.Kiinteä vaahto€40.12
3M 4910 kaksipuolinen Vhb-teippi 12 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNL 15C304 4910100 paunaa / tuumaa240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyli40 milj.12 "Poista valinta5 yd.Kiinteä vaahto€647.39
3M 4910 Kaksipuolinen Vhb-teippi, 1 tuuma x 5 jaardi Kirkas | AA6VNM 15C305 4910100 paunaa / tuumaa240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyli40 milj.1"Poista valinta5 yd.Kiinteä vaahto€96.21
3M 4910 kaksipuolinen Vhb-teippi 2 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNN 15C306 4910100 paunaa / tuumaa240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyli40 milj.2"Poista valinta5 yd.Kiinteä vaahto€132.60
3M 4910 kaksipuolinen VHB-teippi 3/4 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNP 15C307 4910100 paunaa / tuumaa240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyli40 milj.3 / 4 "Poista valinta5 yd.Kiinteä vaahto€62.96
3M 4910 Kaksipuolinen Vhb-teippi 6 tuumaa x 1 jaardi Kirkas | AA6VNQ 15C308 4910100 paunaa / tuumaa240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyli40 milj.6"Poista valinta1 yd.Kiinteä vaahto€85.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 1/2-18-RP25 Vhb nauha 1/2 tuumaa x 18 jaardin harmaa
€27.75 / yksikkö