Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 07545 Jarrunavan puhdistuslevyn pidike | AC9CKR 3FLY5

3M 07545 Jarrun navan puhdistuslevyn pidike

Varastossa
Tuote: AC9CKR Malli: 07545Ristiviite: 3FLY5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrunavan puhdistuslevyn pidike
MateriaaliNylon
Palojen lukumäärä1
Tyyppi1/4 "akseli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi6804224000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 07545 Jarrun navan puhdistuslevyn pidike
€64.21 / yksikkö