Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 07500 Lukituslevyn pidike 1 tuuman halkaisija | AB9RKX 2EXZ8

3M 07500 Lukituslevyn pidike 1 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB9RKX Malli: 07500Ristiviite: 2EXZ8
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
€34.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevynpidikkeen lukitseminen
Halkaisija1"
Maks. Kierrosluku25,000
Asennuskoko1 / 4 "
Asennustyyppi1/4 "suora varsi työkalulle, lukituskierre levylle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 07500 Lukituslevyn pidike 1 tuuman halkaisija
€34.47 / yksikkö