Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 07498 raidan ulkopuolinen pyörä 4 tuuman halkaisija x 5/8 T x 3 / 8-16 | AB9RKW 2EXZ7

3M 07498 Stripe Off Wheel 4 tuumaa halkaisija x 5/8 k x 3/8-16

Varastossa
Tuote: AB9RKW Malli: 07498Ristiviite: 2EXZ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaita pois pyörästä
Halkaisija4"
sisuEi hankaava
Maks. Kierrosluku4000
Asennuskoko3/8 "-16 sisäinen lanka
AsennustyyppiKierteinen karan
Paksuus5 / 8 "
Pyörän tyyppiVaahto 3/8 "karalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 07498 Stripe Off Wheel 4 tuumaa halkaisija x 5/8 k x 3/8-16
€95.33 / yksikkö