Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 06539 Erikoispinnoitettu naamiopaperi valkoinen | AC2KCZ 2KUT7

3M 06539 Erikoispäällystetty peitepaperi, valkoinen

Varastossa
Tuote: AC2KCZ Malli: 06539Ristiviite: 2KUT7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErikoispinnoitettu naamiopaperi
Nimellinen pituus750 ft.
Nimellisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.24
Laivan korkeus (cm)46.23
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi4811596000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisleveysHinta
3M 06540 ​​Erikoispinnoitettu naamiointipaperi, valkoinen | AC2KDA 2KUT8 0654036 "€222.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 06539 Erikoispäällystetty peitepaperi, valkoinen
€121.47 / yksikkö