Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 06-0400-54 Pääpanta takaisin | AF4AEJ 8N108

3M 06-0400-54 Selkänauha

Varastossa
Tuote: AF4AEJ Malli: 06-0400-54Ristiviite: 8N108

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääpanta takana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
3M 06-0400-51 Hitsauspääpanta | AD7AAC 4CWH6 06-0400-51Hitsauskypärän pääpanta€62.72
3M 06-0400-52 Pääpanta Vasen Oikea | AF4CRH 8RC63 06-0400-52Pääpanta vasemmalle ja oikealle puolelle€20.63
3M 06-0400-53 Etupanta | AF6BCL 9V365 06-0400-53Pääpanta etuosa€16.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 06-0400-54 Selkänauha
€24.16 / yksikkö