Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 06-0400-52 Pääpanta Vasen Oikea | AF4CRH 8RC63

3M 06-0400-52 Otsapanta Vasen Oikea

Varastossa
Tuote: AF4CRH Malli: 06-0400-52Ristiviite: 8RC63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääpanta vasemmalle ja oikealle puolelle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
3M 06-0400-51 Hitsauspääpanta | AD7AAC 4CWH6 06-0400-51Hitsauskypärän pääpanta€63.33
3M 06-0400-54 Pääpanta takaisin | AF4AEJ 8N108 06-0400-54Pääpanta takana€26.99
3M 06-0400-53 Etupanta | AF6BCL 9V365 06-0400-53Pääpanta etuosa€17.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 06-0400-52 Otsapanta Vasen Oikea
€21.89 / yksikkö