Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 05777 Pehmeä liitäntätyyny 6 x 1/2 x 3/4 tuumaa | AD2DXY 3NLR8

3M 05777 Pehmeä liitäntälevy 6 x 1/2 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2DXY Malli: 05777Ristiviite: 3NLR8
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
€41.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä liitäntäalusta
Materiaalivaahto
Maks. Kierrosluku12,000
Koko6 x 1/2 x 3/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pehmeä, kestävä vaahtoliitäntätyyny parantaa hankaavaa leikkausta ja viimeistelyä, vähentää tärinää DA-satunnaispyöröhiomakoneissa 3M (H) Hookit (TM) -levytyynyillä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 05777 Pehmeä liitäntälevy 6 x 1/2 x 3/4 tuumaa
€41.78 / yksikkö