Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2HPD6 vaihtosuodattimen esisuodatin AC2CQZ | AC2CRA

DAYTON 2HPD6 Vaihtosuodattimen esisuodatin AC2CQZ

Varastossa
Tuote: AC2CRA Malli: 2HPD6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräesisuodatin
kehysEi
Nimellissyvyys6-15 / 16 "
Nimellinen suodattimen koko1/2x4-3/4x6-15/16
Nimelliskorkeus1 / 2 "
Nimellisleveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen tehokkuuskehysMedia-alueNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
DAYTON 2HNP7 Vaihtosuodattimen esisuodatin AC2CNE-AC2CNF | AC2CNG 2HNP7-Kyllä-1"12x16x112 "16 "€48.13
DAYTON 2HNT4 lasikuitutyynyn esisuodatin | AC2CNT 2HNT425 - 30%Ei7-1 / 2 neliömetriä21.75 "21-3/4x2x21-3/421.75 "2€29.15
DAYTON 2HNT8 Pad esisuodatin | AC2CNX 2HNT830 - 35%Kyllä11 sq ft.12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"€25.38
DAYTON 2HNT9 Pad esisuodatin | AC2CNY 2HNT980 - 85%Kyllä22 sq ft.12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"€69.80
DAYTON 2HPB3 vaihtosuodattimen esisuodatin AC2CQF AC2CQG | AC2CQH 2HPB3-Kyllä-17.875 "5/16x13-7/16x17-7/85 / 16 "13.437 "€36.38
DAYTON 2HPC1 vaihtosuodattimen esisuodatin AC2CQN AC2CQP | AC2CQQ 2HPC1-Kyllä-12.75 "2-3/16x9-1/16x12-3/42.187 "9 1 / 16 "€0.63
DAYTON 2HPE2 Vaihtosuodatin Esisuodatin AC2CRE | AC2CRF 2HPE2-Ei-10-15 / 16 "5-7/16x5/16x10-15/165.437 "5 / 16 "€5.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HPD6 Vaihtosuodattimen esisuodatin AC2CQZ
€6.13 / yksikkö