Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 05622 Kiinnitysmutteri, 3/8 tuuman pyöreä pohja, terästä | AF2GFT 6TH46

3M 05622 Kiinnitysmutteri, 3/8 tuuman pyöreä pohja, terästä

Varastossa
Tuote: AF2GFT Malli: 05622Ristiviite: 6TH46

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysmutteri
Pohjan halkaisija.3 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
TyyppiPyöreä pohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 05622 Kiinnitysmutteri, 3/8 tuuman pyöreä pohja, terästä
€13.41 / yksikkö