Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 05510 Backup Pad 3 tuuman halkaisija Psa 1/4 tuumaa Shft, 10 pk | AB9BVP 2AYU7

3M 05510 Backup Pad 3 tuuman halkaisija Psa 1/4 tuuman vaihto, 10 pk

Varastossa
Tuote: AB9BVP Malli: 05510Ristiviite: 2AYU7

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€815.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn varmuuskopiointialusta
Selkänojan koko1 / 4 "
Takaosan kiinnitystyyppiSuora akseli
Rungon materiaaliMuovi
TiheysKeskikokoinen
Halkaisija3"
Kasvojen kiinnitystyyppiLiima / PSA
Max. Nopeus20,000 rpm
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusRungon materiaaliTiheysTyhjiöreiän suunnitteluHalkaisijaKasvojen kiinnitystyyppieräMaks. KierroslukuPkg. MääräHinta
3M 04132 Varmistustyyny 3 tuuman halkaisija koukun silmukka 1/4 akseli | AE2WCY 4ZR15 041321 / 8 "vaahtoKovaEi reikää3"Koukku ja silmukkaLevyn varmuuskopiointialusta-1€16.72
3M 05674 Levyn varmuuskopiolevy 4 tuuman halkaisija HL 5 / 8-11int | AE2WDZ 4ZR41 056741 / 8 "vaahtoKovaEi reikää4"Koukku ja silmukkaLevyn varmuuskopiointialusta-1€64.47
3M 05680 -levyn varmuuskopiolevy 5 tuuman halkaisija HL 5 / 8-11int | AE2WEA 4ZR42 056801 / 8 "vaahtoKovaEi reikää5"Koukku ja silmukkaLevyn varmuuskopiointialusta-1€62.65
3M 05682 levyn varmuuskopiointipatja 6 tuuman halkaisija HL 5 / 8-11int | AE2WEB 4ZR43 056821 / 8 "vaahtoKovaEi reikää6"Koukku ja silmukkaLevyn varmuuskopiointialusta-1€67.32
3M 07492 Varmistustyyny 4 tuuman halkaisija koukun silmukka 1/4 akseli | AE2WEJ 4ZR53 074921 / 16 "vaahtoKovaEi reikää4"Koukku ja silmukkaLevyn varmuuskopiointialusta-1€24.56
3M 07494 Varmistustyyny, 2 tuuman halkaisija koukun silmukka 1/4 akseli | AE2WEK 4ZR54 074941 / 8 "vaahtoKovaEi reikää2"Koukku ja silmukkaLevyn varmuuskopiointialusta-1€14.02
3M 09450 -levyn varmuuskopiotyyny 7 tuuman halkaisija HL 5 / 8-11int | AE2WEQ 4ZR62 094505 / 16 "vaahtoKeskikokoinenEi reikää7"Koukku ja silmukkaLevyn varmuuskopiointialusta-1€67.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 05510 Backup Pad 3 tuuman halkaisija Psa 1/4 tuuman vaihto, 10 pk
€815.25 / yksikkö