Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 05680 -levyn varmuuskopiolevy 5 tuuman halkaisija HL 5 / 8-11int | AE2WEA 4ZR42

3M 05680 Levyn varmuuslevy 5 tuuman halkaisija Hl 5/8-11int

Varastossa
Tuote: AE2WEA Malli: 05680Ristiviite: 4ZR42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn varmuuskopiointialusta
Selkänojan koko5/8 "-11 INT
Takaosan kiinnitystyyppiArbor Hole
Rungon materiaalivaahto
TiheysKova
Halkaisija5"
Kasvojen kiinnitystyyppiKoukku ja silmukka
Max. Nopeus10,000 rpm
Paksuus1 / 8 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8466925090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusRungon materiaaliTiheysTyhjiöreiän suunnitteluHalkaisijaKasvojen kiinnitystyyppieräMaks. KierroslukuPkg. MääräHinta
3M 05510 Backup Pad 3 tuuman halkaisija Psa 1/4 tuumaa Shft, 10 pk | AB9BVP 2AYU7 05510-MuoviKeskikokoinenEi reikää3"Liima / PSALevyn varmuuskopiointialusta-1€815.25
3M 04132 Varmistustyyny 3 tuuman halkaisija koukun silmukka 1/4 akseli | AE2WCY 4ZR15 041321 / 8 "vaahtoKovaEi reikää3"Koukku ja silmukkaLevyn varmuuskopiointialusta-1€16.72
3M 05674 Levyn varmuuskopiolevy 4 tuuman halkaisija HL 5 / 8-11int | AE2WDZ 4ZR41 056741 / 8 "vaahtoKovaEi reikää4"Koukku ja silmukkaLevyn varmuuskopiointialusta-1€64.47
3M 05682 levyn varmuuskopiointipatja 6 tuuman halkaisija HL 5 / 8-11int | AE2WEB 4ZR43 056821 / 8 "vaahtoKovaEi reikää6"Koukku ja silmukkaLevyn varmuuskopiointialusta-1€67.32
3M 07492 Varmistustyyny 4 tuuman halkaisija koukun silmukka 1/4 akseli | AE2WEJ 4ZR53 074921 / 16 "vaahtoKovaEi reikää4"Koukku ja silmukkaLevyn varmuuskopiointialusta-1€24.56
3M 07494 Varmistustyyny, 2 tuuman halkaisija koukun silmukka 1/4 akseli | AE2WEK 4ZR54 074941 / 8 "vaahtoKovaEi reikää2"Koukku ja silmukkaLevyn varmuuskopiointialusta-1€14.02
3M 09450 -levyn varmuuskopiotyyny 7 tuuman halkaisija HL 5 / 8-11int | AE2WEQ 4ZR62 094505 / 16 "vaahtoKeskikokoinenEi reikää7"Koukku ja silmukkaLevyn varmuuskopiointialusta-1€67.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 05680 Levyn varmuuslevy 5 tuuman halkaisija Hl 5/8-11int
€62.65 / yksikkö