Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 04153 Pyöräkuppi | AE2WCZ 4ZR16

3M 04153 Pyörän kuppi

Varastossa
Tuote: AE2WCZ Malli: 04153Ristiviite: 4ZR16

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdista ja poista kuppipyörä
Hioma-ainePiikarbidi
Halkaisija4"
sisuErittäin karkea
Maks. Kierrosluku12,100
Asennuskoko5 / 8 "-11
AsennustyyppiKierteinen karan
Pyörän tyyppiKuitukangastuotteiden

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6804210000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 04153 Pyörän kuppi
€150.44 / yksikkö