Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 04-0290-00 suojalevy polykarbonaatti, 5 pk | AA8VCE 1AGE5

3M 04-0290-00 Polykarbonaattisuojalevy, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AA8VCE Malli: 04-0290-00Ristiviite: 1AGE5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalevy
Materiaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi3920610000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
3M 04-0270-01 suojalevy polykarbonaatti, 10 pk | AA8VCD 1AGE3 04-0270-01€54.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 04-0290-00 Polykarbonaattisuojalevy, 5 kpl
€23.39 / yksikkö