3M 02432 Hiomakangas 11 x 9 tuumaa Keski Emery, 250 pk | AB9BUR 2AYH7

3M 02432 Emery kangas, 11 x 9 tuumaa, 250 pk

Varastossa
Tuote: AB9BUR Malli: 02432Ristiviite: 2AYH7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,198.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEmery-kangas
Hioma-aineSmirgeli
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoJ
VäriMusta
LuokkaKeskikokoinen
Pituus11 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.0565
Laivan korkeus (cm)30.18
Laivan pituus (cm)23.98
Laivan leveys (cm)20.47
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaHinta
3M 02431 Hiomakangas 11 x 9 tuumaa Fine Emery, 250 pk | AB9WTQ 2FXJ1 02431Loppu€1,122.23
3M 02433 Hiomakangas 11 x 9 tuumaa karkea hioma, 250 pk | AC2EDA 2JDP3 02433Karkea€1,151.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 02432 Emery kangas, 11 x 9 tuumaa, 250 pk
€1,198.17 / yksikkö