3M 02431 Hiomakangas 11 x 9 tuumaa Fine Emery, 250 pk | AB9WTQ 2FXJ1

3M 02431 Hiomakangas 11 x 9 tuumaa hieno smirgeli, 250 pk

Varastossa
Tuote: AB9WTQ Malli: 02431Ristiviite: 2FXJ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,168.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEmery-kangas
Hioma-aineSmirgeli
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoJ
VäriMusta
LuokkaLoppu
Pituus11 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaHinta
3M 02432 Hiomakangas 11 x 9 tuumaa Keski Emery, 250 pk | AB9BUR 2AYH7 02432Keskikokoinen€1,248.10
3M 02433 Hiomakangas 11 x 9 tuumaa karkea hioma, 250 pk | AC2EDA 2JDP3 02433Karkea€1,334.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 02431 Hiomakangas 11 x 9 tuumaa hieno smirgeli, 250 pk
€1,168.99 / yksikkö