3M 02119 Hiomalevy, 11 x 9 tuumaa, 36 karkeus alumiinioksidia, 250 pk | AB9JHX 2DHX3

3M 02119 Hiomalevy, 11 x 9 tuumaa, 36 karkeus alumiinioksidia, 250 pk

Varastossa
Tuote: AB9JHX Malli: 02119Ristiviite: 2DHX3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,041.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-arkki
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoD
VäriRusketus
LuokkaErittäin karkea
sisu36
Pituus11 "
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.372
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)43.82
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliTaustapainoLuokkasisuLeveysHinta
3M 02116 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 60 G alumiinioksidia, 500 pk | AB9BPR 2AXY3 02116PaperiDKarkea609"€1,355.04
3M 88591 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 60 G alumiinioksidia, 250 pk | AB9BXG 2AZF9 88591KangasCKarkea609"€446.29
3M 02118 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 40 G alumiinioksidia, 250 pk | AC2EDC 2JDP5 02118PaperiDKarkea409"€953.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 02119 Hiomalevy, 11 x 9 tuumaa, 36 karkeus alumiinioksidia, 250 pk
€1,041.94 / yksikkö