3M 02116 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 60 G alumiinioksidia, 500 pk | AB9BPR 2AXY3

3M 02116 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 60 G alumiinioksidia, 500 pk

Varastossa
Tuote: AB9BPR Malli: 02116Ristiviite: 2AXY3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,283.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-arkki
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoD
VäriRusketus
LuokkaKarkea
sisu60
Pituus11 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.99
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)43.82
Laivan leveys (cm)29.85
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliTaustapainoLuokkasisuLeveysHinta
3M 88591 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 60 G alumiinioksidia, 250 pk | AB9BXG 2AZF9 88591KangasCKarkea609"€446.29
3M 02119 Hiomalevy, 11 x 9 tuumaa, 36 karkeus alumiinioksidia, 250 pk | AB9JHX 2DHX3 02119PaperiDErittäin karkea365.5 "€998.68
3M 02118 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 40 G alumiinioksidia, 250 pk | AC2EDC 2JDP5 02118PaperiDKarkea409"€810.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 02116 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 60 G alumiinioksidia, 500 pk
€1,283.77 / yksikkö