Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 02014 Hiontalevy, 180 karkeutta, piikarbidi, 11 tuuman pituus, 9 tuuman leveys | CE9KFB 6TF93

3M 02014 Hiomalevy, karkeus 180, piikarbidi, pituus 11 tuumaa, leveys 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9KFB Malli: 02014Ristiviite: 6TF93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.18 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 50 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-arkki
Hioma-ainePiikarbidi
TaustamateriaaliPaperi
VäriMusta
LuokkaErittäin hieno
sisu180
Pituus11 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.022
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineTaustamateriaaliTaustapainoVäriLuokkasisuPituusHinta
3M 99403 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 120 G alumiinioksidia, 25 pk | AB9BUW 2AYJ7 994039"AlumiinioksidiPaperiCRusketusLoppu12011 "€245.84
3M 99402 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 150 G alumiinioksidia, 250 pk | AB9JLA 2DJP5 994029"AlumiinioksidiPaperiCRusketusLoppu15011 "€343.99
3M 02015 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 150 G Sc, 250 Pk | AB9JPC 2DKX4 020154"PiikarbidiPaperiCMustaLoppu15011 "€784.19
3M 99437 Hiomalevy 11-1/4 x 4-3/16 tuumaa 150 G, 10 pk | AB9WBZ 2FRB5 994374.187 "Piikarbidi--RusketusLoppu15011.25 "€362.45
3M 99438 Hiomalevy 11-1/4 x 4-3/16 tuumaa 120 G, 10 Pk | AB9WCA 2FRB6 994384.187PiikarbidiSynteettinen-RusketusLoppu12011.25 "€376.78
3M 88595 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 150 G granaatti, 250 pk | AB9WTC 2FXD9 885959"GranaattiPaperiApunainenLoppu15011 "€233.64
3M 86407 hiomapaperi 40 x 2 tuumaa M125 G timantti | AC2EFA 2JEG8 864072"DiamondKangasCMustaLoppuM12540 "€533.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 02014 Hiomalevy, karkeus 180, piikarbidi, pituus 11 tuumaa, leveys 9 tuumaa
€3.18 / yksikkö