Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 99402 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 150 G alumiinioksidia, 250 pk | AB9JLA 2DJP5

3M 99402 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 150 G alumiinioksidia, 250 pk

Varastossa
Tuote: AB9JLA Malli: 99402Ristiviite: 2DJP5

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€343.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-arkki
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoC
VäriRusketus
LuokkaLoppu
sisu150
Pituus11 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.63
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineTaustamateriaaliTaustapainoVäriLuokkasisuPituusHinta
3M 99403 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 120 G alumiinioksidia, 25 pk | AB9BUW 2AYJ7 994039"AlumiinioksidiPaperiCRusketusLoppu12011 "€256.08
3M 02015 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 150 G Sc, 250 Pk | AB9JPC 2DKX4 020154"PiikarbidiPaperiCMustaLoppu15011 "€816.86
3M 99437 Hiomalevy 11-1/4 x 4-3/16 tuumaa 150 G, 10 pk | AB9WBZ 2FRB5 994374.187 "Piikarbidi--RusketusLoppu15011.25 "€377.55
3M 99438 Hiomalevy 11-1/4 x 4-3/16 tuumaa 120 G, 10 Pk | AB9WCA 2FRB6 994384.187PiikarbidiSynteettinen-RusketusLoppu12011.25 "€392.48
3M 88595 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 150 G granaatti, 250 pk | AB9WTC 2FXD9 885959"GranaattiPaperiApunainenLoppu15011 "€233.64
3M 86407 hiomapaperi 40 x 2 tuumaa M125 G timantti | AC2EFA 2JEG8 864072"DiamondKangasCMustaLoppuM12540 "€688.67
3M 88619 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 120 G granaatti, 25 pk | AC2EGH 2JEV4 886199"GranaattiPaperiApunainenLoppu12011 "€478.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 99402 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 150 G alumiinioksidia, 250 pk
€343.99 / yksikkö