Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 01161 Läppäpyörä Ao 6 tuumaa Halkaisija x 1 L x 2 tuumaa Ah Fn, 3 Pk | AB9JKA 2DJF8

3M 01161 Läppäpyörä Ao 6 tuuman halkaisija x 1 L x 2 tuumaa Ah Fn, 3 Pk

Varastossa
Tuote: AB9JKA Malli: 01161Ristiviite: 2DJF8
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
€434.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppäpyörä arbor-reikällä
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
Leikkurin koko2"
TiheysKeskikokoinen (5)
Halkaisija6"
LuokkaLoppu
Maks. Kierrosluku3400
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineHioma-tyyppiLeikkurin kokoTiheysHalkaisijaLuokkaMaks. KierroslukuHinta
3M 05171 Läppäpyörä Ca 6 Halkaisija x 2 L x 1 tuuma Ah 80g, 3 Pk | AB9BVQ 2AYU8 051711"PiikarbidiKuitukangastuotteiden2"Kova (7)6"Erittäin hieno3400€474.18
3M 81987 Läppäpyörä Ca 6 Halkaisija x 1.5 L x 1 tuuma Ah 60g, 5 Pk | AB9JHH 2DHN2 819871.5 "Keraaminen alumiinioksidiPäällystetty1"-6"Karkea5200€414.21
3M 01160 Läppäpyörä Ao 6 tuumaa Halkaisija x 1 L x 2 tuumaa Ah Moderni muotoilu, 3 kpl | AB9JKF 2DJG4 011601"AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden2"Keskikokoinen (5)6"Keskikokoinen3400€416.77
3M 01304 Läppäpyörä Ao 6 tuumaa Halkaisija x 1 L x 2 tuumaa Ah Moderni muotoilu, 3 kpl | AB9JLZ 2DKB7 013041"AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden2"Keskikokoinen (5)6"Keskikokoinen4000€694.01
3M 01179 Läppäpyörä Ao 8 tuumaa Halkaisija x 2 L x 3 tuumaa Ah Fn, 2 Pk | AB9JMM 2DKF7 011792"AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden3"Keskikokoinen (5)8"Loppu3200€482.46
3M 01189 Läppäpyörä Ao 12 tuuman halkaisija x 2 tuumaa leveä x 5 tuumainen Ah Fn | AB9JPT 2DLD5 011892"AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden5"Keskikokoinen (5)12 "Loppu2500€380.34
3M 04145 Läppäpyörä Ao 8 tuumaa Halkaisija x 1 L x 3 tuumaa Ah Fn, 3 Pk | AB9WPD 2FWB4 041451"AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden3"Keskikokoinen (5)8"Loppu3200€496.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 01161 Läppäpyörä Ao 6 tuuman halkaisija x 1 L x 2 tuumaa Ah Fn, 3 Pk
€434.84 / yksikkö