3M 05795 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 tuumaa 24g, 25 pk | AB9JJL 2DHZ8

3M 05795 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 tuumaa 24g, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AB9JJL Malli: 05795Ristiviite: 2DHZ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€579.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -hiomalaikka
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliAvaa verkkokangas
VäriKastanjanruskea
Levy Dia.12 "
LuokkaErittäin hieno
sisu24
Maks. Kierrosluku1500
Asennusreiän koko5"
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.13
Laivan korkeus (cm)33.78
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.Maks. KierroslukuAsennusreiän kokoHinta
3M 00669 Arbor Mount Hiomalaikka 6 x 1/4 tuumaa Vf, 100 Pk | AB9JQX 2DLL8 006696"40001 / 4 "€588.84
3M 00665 Arbor Mount -hiomalaikka 6 x 1/2 tuuman erittäin hieno alumiiniumoksidi | AE2VUT 4ZP87 006656"40001 / 2 "€6.83
3M 00666 Arbor Mount -hiomalaikka 6 x 1/4 tuumaa erittäin hieno alumiiniumoksidi | AE2VUU 4ZP88 006666"40001 / 4 "€6.69
3M 00672 Arbor Mount -hiomalaikka 8 x 1/2 tuuman erittäin hieno alumiiniumoksidi | AE2VUW 4ZP90 006728"30001 / 2 "€10.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 05795 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 tuumaa 24g, 25 Pk
€579.40 / yksikkö