3M 00280 Hiomarulla, 2 kpl | AC2EGV 2JFC2

3M 00280 Hiomarulla, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AC2EGV Malli: 00280Ristiviite: 2JFC2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€416.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-aine
Hioma-aineAlumiinioksidi
VäriKastanjanruskea
LuokkaErittäin hieno
Pituus30ft.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)33.78
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriLeveysHinta
3M 05213 Hiomarulla, 3 kpl | AB9CDL 2BAN8 05213AlumiinioksidiKastanjanruskea4"€620.17
3M 00272 Hiomarulla, 3 kpl | AB9JJC 2DHY2 00272AlumiinioksidiKastanjanruskea4"€433.34
3M 00261 Hiomarulla, 4 kpl | AB9WQJ 2FWJ8 00261AlumiinioksidiKastanjanruskea3"€455.73
3M 00260 hiomarulla erittäin hieno 2 tuumaa x 30 jalkaa | AE2VUE 4ZP75 00260AlumiinioksidiKastanjanruskea2"€74.88
3M 00266 hiomarulla | AE2VUH 4ZP78 00266AlumiinioksidiKastanjanruskea4"€143.04
3M 00270 Hiomarulla Erittäin hieno 4 tuumaa x 30 jalkaa AE2VUK 4ZP80 00270PiikarbidiHarmaa4"€144.70
3M 00276 Hiomarulla Erittäin hieno 6 tuumaa x 30 jalkaa AE2VUL 4ZP81 00276AlumiinioksidiKastanjanruskea6"€200.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 00280 Hiomarulla, 2 kpl
€416.46 / yksikkö