Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 00263 Hiomarulla, erittäin hieno, 4 tuumaa x 30 jalkaa AE2VUG 4ZP77

3M 00263 Hiomarulla Super Fine 4 tuumaa x 30 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE2VUG Malli: 00263Ristiviite: 4ZP77

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-aine
Hioma-ainePiikivi
VäriValkoinen
LuokkaErittäin hieno
Pituus30ft.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriHinta
3M 00267 Hiomarulla, erittäin hieno, 4 tuumaa x 30 jalkaa AE2VUJ 4ZP79 00267PiikarbidiHarmaa€154.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 00263 Hiomarulla Super Fine 4 tuumaa x 30 jalkaa
€161.35 / yksikkö