Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

2XL CORPORATION 2XL1B Tyhjä kauha, 9-1/4 tuumaa syvyys x 10-1/4 tuumaa korkeus | CF2JAW 60JT96

2XL CORPORATION 2XL CORPORATION1B Tyhjä ämpäri, 9-1/4 tuumaa syvyys x 10-1/4 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: CF2JAW Malli: 2XL1BRistiviite: 60JT96

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄmpäri
Syvyys9-1 / 4 "
Korkeus10-1 / 4 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Leveys11-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
2XL CORPORATION 2XL1 Tyhjä ämpäri, 9-1/4 tuumaa syvyys x 10-1/4 tuumaa korkeus | CF2JAV 60JT95 2XL1€38.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

2XL CORPORATION 2XL CORPORATION1B Tyhjä ämpäri, 9-1/4 tuumaa syvyys x 10-1/4 tuumaa korkeus
€95.63 / yksikkö