Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHIZARD 135480-LS viiltosuojakäsine, valkoinen käännettävä M | AD2JLH 3PVE5

WHIZARD 135480-LS Leikkauksenkestävä käsine valkoinen Käännettävä M

Varastossa
Tuote: AD2JLH Malli: 135480-LSRistiviite: 3PVE5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskestävä hansikas
KulumiskestäväEi
ANSI Leikatut grammat3533
ANSI / ISEA-leikkaustaso5
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriValkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Mitata10
KäsiMolempikätinen
Liner-materiaaliDyneema (R)
LävistyskestäväEi
KokoM
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WHIZARD 135479-LS Viiltosuojakäsine Valkoinen Käännettävä S | AD2JLJ 3PVE6 135479-LSS€26.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHIZARD 135480-LS Leikkauksenkestävä käsine valkoinen Käännettävä M
€26.99 / yksikkö