WHEELER-REX Hydrostaattiset testipumput


Suodattaa
materiaali: Metalli , vaihe: 1 , Jännite: 115/230
TyyliMallieräMoottorin merkkiMitataPituusVoiteluMax. PainepistorasiaTyyppiHinta (ei alv)
A
29200
Hydrostaattinen testipumppu----300 psi1/4 "MNPT 10 ft: n ulostuloletkustaKäsikäyttöinen€876.84
B
29900
Hydrostaattinen testipumppu-----1/4 "MNPT 10 ft: n ulostuloletkustaKäsikäyttöinen€725.98
C
465010
Hydrostaattinen testipumppuHondaGlyseriinitäytetty, 0-600 psi28 "Pumppu 40 W pesuaineöljyä, 20 oz, vaihteistokotelo 80 / 90W vaihdeöljyä, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTKolmoiskalvo, positiivinen siirtymä€4,945.49
D
29201
Hydrostaattinen testipumppu-----1/4 "MNPT 10 ft: n ulostuloletkustaKäsikäyttöinen€336.01
E
46501
Hydrostaattinen testipumppuB & SGlyseriinitäytetty, 0-600 psi28 "Pumppu 40 W pesuaineöljyä, 20 oz, vaihteistokotelo 80 / 90W vaihdeöljyä, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTKolmoiskalvo, positiivinen siirtymä€533.24
F
39300
Hydrostaattinen testipumppu, sähköinen-Glyseriinitäytetty, 0-600 psi14 "Alustan rasva300 psi9/16 "-18 JCIF-urosKaksoismäntä, positiivinen iskutilavuus€1,268.12
G
35100
Hydrostaattinen testipumppu, sähköinen-Glyseriinitäytetty, 0-2000 psi16 "Alustan rasva500 psi1/2 "FNPT kääntyväKaksoismäntä, positiivinen iskutilavuus€1,788.24
H
33100
Hydrostaattinen testipumppu, sähköinen-Glyseriinitäytetty, 0-2000 psi16 "30W ei-pesuainehydrauliikkaöljy1000 psi1/2 "FNPT kääntyväTriplex -mäntä, positiivinen siirtymä€23.53

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?