WHEELER-REX 465010 Hydrostaattinen testipumppu 5-1 / 2 Hv | AE8XPW 6GDV2

WHEELER-REX 465010 Hydrostaattinen testipumppu 5-1/2 Hp

Varastossa
Tuote: AE8XPW Malli: 465010Ristiviite: 6GDV2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,945.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrostaattinen testipumppu
Moottorin merkkiHonda
Moottorin kierrosluku550
Moottorin koko88cc
Moottori / moottorin tyyppiBensiini
MitataGlyseriinitäytetty, 0-600 psi
GPM10
Korkeus35 "
HP5.5
Tuloaukko3/4 "naaras GHT
Pituus28 "
VoiteluPumppu 40 W pesuaineöljyä, 20 oz, vaihteistokotelo 80 / 90W vaihdeöljyä, 16 oz.
MateriaaliMetalli
Max. Paine500 psi
pistorasia3/4 "MNPT
VaroventtiiliSäädettävä paine
Akselin koko1"
TyyppiKolmoiskalvo, positiivinen siirtymä
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.48
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi8424890000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistoletku (3/4 "ID x 10 Ft., 3/4" MNPT molemmat päät)
    • Tuloletku (3/4 "ID x 10 Ft., 3/4" uros GHT)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMoottorin merkkiMitataPituusVoiteluMax. PainepistorasiaTyyppiHinta
WHEELER-REX 29200 hydrostaattinen testipumppu 300 Psi | AE8XPP 6GDU4 29200Hydrostaattinen testipumppu----300 psi1/4 "MNPT 10 ft: n ulostuloletkustaKäsikäyttöinen€876.84
WHEELER-REX 29201 Hydrostaattinen testipumppu 1000 Psi | AE8XPQ 6GDU5 29201Hydrostaattinen testipumppu-----1/4 "MNPT 10 ft: n ulostuloletkustaKäsikäyttöinen€336.01
WHEELER-REX 29900 hydrostaattinen testipumppu 870 PSI | AE8XPU 6GDU9 29900Hydrostaattinen testipumppu-----1/4 "MNPT 10 ft: n ulostuloletkustaKäsikäyttöinen€725.98
WHEELER-REX 46501 Hydrostaattinen testipumppu 6-1/2 hv | AE8XPV 6GDV1 46501Hydrostaattinen testipumppuB & SGlyseriinitäytetty, 0-600 psi28 "Pumppu 40 W pesuaineöljyä, 20 oz, vaihteistokotelo 80 / 90W vaihdeöljyä, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTKolmoiskalvo, positiivinen siirtymä€533.24
WHEELER-REX 39300 Hydrostaattinen testipumppu, sähköinen, 1/2 hv | AE8XPY 6GDV5 39300Hydrostaattinen testipumppu, sähköinen-Glyseriinitäytetty, 0-600 psi14 "Alustan rasva300 psi9/16 "-18 JCIF-urosKaksoismäntä, positiivinen iskutilavuus€1,268.12
WHEELER-REX 35100 Testipumppu Sähköinen kaksoismäntä 1hv | AE8XQA 6GDV7 35100Hydrostaattinen testipumppu, sähköinen-Glyseriinitäytetty, 0-2000 psi16 "Alustan rasva500 psi1/2 "FNPT kääntyväKaksoismäntä, positiivinen iskutilavuus€1,788.24
WHEELER-REX 33100 Testipumppu Sähköinen Triplex-mäntä 1 hv | AE8XQC 6GDV9 33100Hydrostaattinen testipumppu, sähköinen-Glyseriinitäytetty, 0-2000 psi16 "30W ei-pesuainehydrauliikkaöljy1000 psi1/2 "FNPT kääntyväTriplex -mäntä, positiivinen siirtymä€23.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELER-REX 465010 Hydrostaattinen testipumppu 5-1/2 Hp
€4,945.49 / yksikkö