WESCO 273381 Light Duty Powered Walkie Haarukkavaunu, 26.5 W Akulla, 3300 Lbs Kapasiteetti | AG7JCV

WESCO 273381 Kevyt, sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 26.5" W akulla, kapasiteetti 3300 lbs

Varastossa
Tuote: AG7JCV Malli: 273381

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,840.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavatuki
Värisininen
Haarukan korkeus laskettu3.2 "
Haarukan korkeus nostettu7.8 "
Haarukan pituus45 "
Haarukan leveys6.25 "
Pituus65.5 "
Kantavuus3300 lb
Kokonaiskorkeus57.5 "
Kokonaispituus65.5 "
kokonaisleveys26.5 "
Rulla Dia.3"
Rullamateriaalipolyuretaani
Tang-säde (tuumaa)59 "
Jännite12
Pyörän materiaalipolyuretaani
Haarukoiden leveys26.5 "
Haarukoiden välinen leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 302.4
Laivan korkeus (cm)146.05
Laivan pituus (cm)166.37
Laivan leveys (cm)67.31

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
WESCO 170012 Kevytkäyttöinen Walkie -haarukkavaunu, leveys 26.5 tuumaa, kapasiteetti 3300 paunaa | AG7JCW 17001226.5 "€5,914.32
WESCO 273385 Kevytkäyttöinen Walkie -haarukkavaunu, 21.5 tuuman akku, kapasiteetti 3300 paunaa | AG7JCX 27338521.5 "€6,829.99
WESCO 170016 kevyt, sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 21.5" leveys, kapasiteetti 3300 lbs | AG7JCY 17001621.5 "€5,914.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 273381 Kevyt, sähkökäyttöinen haarukkavaunu, 26.5" W akulla, kapasiteetti 3300 lbs
€6,840.22 / yksikkö