WATTS 77F-DI-FDA-125 8 Y siivilä, 8 tuuman tuloaukko, 178 astetta. C, 200 psi paine | CB3FJV 0825215

WATTS 77F-DI-FDA-125 8 Y siivilä, 8 tuuman sisääntulo, 178 astetta. C, 200 psi paine

Tuote: CB3FJV Malli: 77F-DI-FDA-125 8Ristiviite: 0825215
€3,095.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Rungon materiaaliValurauta
Kehon malliWye
Vartalo tyyliWye
Pultin materiaaliTeräs
PeiteaineValurauta
päällinenNapautettu sulkutulpalla
LaippamateriaaliValurauta
Tiivistemateriaaligrafiitti
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko8"
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila353 astetta F
Max. Paine200 psi
Valmistaja Sarja77F-DI-FDA-125
LiitäntäLaipallinen liitos
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
Tulpan materiaaliRauta
Paineluokitus13.8 bar 99 astetta C / 8.6 bar 178 astetta C
Pitimen kannen tyyppiNapautettu sulkutulpalla
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko1 / 8 "
SiiviläWye
WOG (PSI)200 Psi

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 8 tuuman sisääntulo, 178 astetta. C, 200 psi paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoNäytön kokoHinta
WATTS 77F-DI-FDA-125 10 Y siivilä, 10 tuuman tuloaukko, 3/16 tuuman näyttö, 200 psi:n paine | BY4DMV 0825216 77F-DI-FDA-125 1010 "2"3 / 16 "€5,756.81
Tarjouspyyntö
WATTS 77F-DI-FDA-125 12 Y siivilä, 12 tuuman tuloaukko, 3/16 tuuman näyttö, 200 psi:n paine | BY4DMW 0825217 77F-DI-FDA-125 1212 "2"3 / 16 "€12,540.99
Tarjouspyyntö
WATTS 77F-DI-FDA-125 4 Y siivilä, 4 tuuman tuloaukko, 178 astetta. C, 200 psi paine | CB3FJR 0825212 77F-DI-FDA-125 44"1 1 / 2 "1 / 8 "€1,045.80
Tarjouspyyntö
WATTS 77F-DI-FDA-125 6 Y siivilä, 6 tuuman sisääntulo, 178 astetta. C, 200 psi paine | CB3FJT 0825214 77F-DI-FDA-125 66"2"1 / 8 "€1,772.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 77F-DI-FDA-125 8 Y siivilä, 8 tuuman sisääntulo, 178 astetta. C, 200 psi paine
€3,095.11 / yksikkö